Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - BETA 500 150W-840 SP L870 - 52056

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - BETA 500 150W-840 SP L870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 150 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 840

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466165059

Réf. Sonepar

01289616505

Réf. Fournisseur

52056

Réf. Commerciale

3FFilippi

puissance du système:

150 W

facteur de puissance (cos phi):

840

BETA 500 150W-840 SP L870