3FFilippi - BETA 500 150W-840 VA L870 - 52072

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - BETA 500 150W-840 VA L870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 24633 lm

  • puissance du système - 162 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466165219

Réf. Sonepar

01289616521

Réf. Fournisseur

52072

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

24633 lm

puissance du système:

162 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

facteur de puissance (cos phi):

500

largeur:

515 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

870 mm

BETA 500 150W-840 VA L870