3FFilippi - Beta 500 3x110W-840 DALI CONC SLPC L1230 - 52030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 44310 lm
puissance du système - 298 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466159768
Réf. Sonepar
01289615976
Réf. Fournisseur
52030
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
44310 lm
puissance du système:
298 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1230 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
facteur de puissance (cos phi):
500
largeur:
475 mm
hauteur/profondeur:
130 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.