3FFilippi - Beta 500 4x55W-840 CONC VT L870 - 52038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 30001 lm
puissance du système - 198 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466159843
Réf. Sonepar
01289615984
Réf. Fournisseur
52038
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
30001 lm
puissance du système:
198 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
870 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
4...4 W
valeur de papillotement Pst LM:
500
largeur:
515 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


