3FFilippi - Beta 500 4x55W-840 DALI CONC SLPC L870 - 52029

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Beta 500 4x55W-840 DALI CONC SLPC L870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 30001 lm

  • puissance du système - 198 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 870 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466159751

Réf. Sonepar

01289615975

Réf. Fournisseur

52029

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

30001 lm

puissance du système:

198 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

870 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

4...4 W

valeur de papillotement Pst LM:

500

largeur:

515 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

Beta 500 4x55W/840 DALI CONC SLPC L870

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.