3FFilippi - Beta 500 HO 3x100W-840 DALI VA L1230 - 52054

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Beta 500 HO 3x100W-840 DALI VA L1230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 44417 lm

  • puissance du système - 298 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 1230 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466162201

Réf. Sonepar

01289616220

Réf. Fournisseur

52054

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

44417 lm

puissance du système:

298 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

1230 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

3...3 W

facteur de puissance (cos phi):

500

largeur:

475 mm

hauteur/profondeur:

130 mm

Beta 500 HO 3x100W/840 DALI VA L1230

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.