Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - Diffusori canali 3F HD100 - FDO - 15m - A01550

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Diffusori canali 3F HD100 - FDO - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • longueur - 15000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466144993

Réf. Sonepar

01289614499

Réf. Fournisseur

A01550

Réf. Commerciale

3FFilippi

élément de distribution de lumière:

diffuseur

longueur:

15000 mm

Diffusori canali 3F HD100 - FDO - 15m

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.