Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - Diffusori canali 3F HD50 - FDO - 15m - A01542

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Diffusori canali 3F HD50 - FDO - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - grille pour éclairage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466144931

Réf. Sonepar

01289614493

Réf. Fournisseur

A01542

Réf. Commerciale

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

grille pour éclairage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

15000 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Diffusori canali 3F HD50 - FDO - 15m

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.