Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - Elem.diramazioni 190x460 B-CO 3F Travett - A0952

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Elem.diramazioni 190x460 B-CO 3F Travett

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - blanc

  • longueur - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466091969

Réf. Sonepar

01289609196

Réf. Fournisseur

A0952

Réf. Commerciale

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

blanc

longueur:

460 mm

largeur:

190 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

Elem.diramazioni 190x460 B-CO 3F Travett

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.