3FFilippi - Gabbia protez.280x1630 - 03F-Linda-Beta - A0458

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Gabbia protez.280x1630 - 03F-Linda-Beta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection

  • matériau - acier

  • couleur - argent

  • largeur - 280 mm

  • longueur - 1330 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466020075

Réf. Sonepar

01289602007

Réf. Fournisseur

A0458

Réf. Commerciale

3FFilippi

type d'accessoire/pièce détachée:

panier de protection

matériau:

acier

couleur:

argent

largeur:

280 mm

longueur:

1330 mm

hauteur:

150 mm

accessoire:

Oui

Gabbia protez.280x1630 - 03F/Linda/Beta

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.