3FFilippi - Giunto a T - EXT + SX - GR - A4170

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Giunto a T - EXT + SX - GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • longueur - 148 mm

  • largeur - 90 mm

  • hauteur/profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466130972

Réf. Sonepar

01289613097

Réf. Fournisseur

A4170

Réf. Commerciale

3FFilippi

couleur:

gris

longueur:

148 mm

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

Giunto a T - EXT + SX - GR

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.