3FFilippi - Giunto a T - INT + DX - WH - A4200

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Giunto a T - INT + DX - WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 148 mm

  • largeur - 90 mm

  • hauteur/profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015466131252

Réf. Sonepar

01289613125

Réf. Fournisseur

A4200

Réf. Commerciale

3FFilippi

longueur:

148 mm

largeur:

90 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

Giunto a T - INT + DX - WH

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.