3FFilippi - i3F LED 752x12W AMPIO L655 - 55596


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3732 lm
puissance du système - 29 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466122304
Réf. Sonepar
01289612230
Réf. Fournisseur
55596
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3732 lm
puissance du système:
29 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
135 mm
longueur:
655 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.