Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - i3F LED 752x30W AMPIO L1565 - 55600

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - i3F LED 752x30W AMPIO L1565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9351 lm

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1565 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466122328

Réf. Sonepar

01289612232

Réf. Fournisseur

55600

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

9351 lm

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1565 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

i3F LED 752x30W AMPIO L1565

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.