3FFilippi - i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565 - 55611

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9351 lm

  • puissance du système - 68 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 134 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466122359

Réf. Sonepar

01289612235

Réf. Fournisseur

55611

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

9351 lm

puissance du système:

68 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

134 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

71...71 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

longueur:

1565 mm

i3F LED 752x30W EP AMPIO L1565

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.