3FFilippi - i3F LED 762x12W EP AMPIO VS L655 - 55145


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 3388 lm 
- puissance du système - 30 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- longueur - 655 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8015466122274
Réf. Sonepar
01289612227
Réf. Fournisseur
55145
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3388 lm
puissance du système:
30 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
655 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


