3FFilippi - i3F LED 762x24W EP AMPIO VS L1265 - 55147

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6783 lm
puissance du système - 57 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1265 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466122281
Réf. Sonepar
01289612228
Réf. Fournisseur
55147
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6783 lm
puissance du système:
57 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1265 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
57...57 W
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


