3FFilippi - i3F LED 762x30W AMPIO VS L1565 - 55138

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - i3F LED 762x30W AMPIO VS L1565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8489 lm

  • puissance du système - 70 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466122267

Réf. Sonepar

01289612226

Réf. Fournisseur

55138

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

8489 lm

puissance du système:

70 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

autre

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

1565 mm

i3F LED 762x30W AMPIO VS L1565

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.