3FFilippi - i3F LED 762x30W CONC VT L1565 - 55666

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9454 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1565 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466122366
Réf. Sonepar
01289612236
Réf. Fournisseur
55666
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
9454 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1565 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


