3FFilippi - Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W AMPIO - A5308

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W AMPIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 18872 lm

  • puissance du système - 133 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1551 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466138084

Réf. Sonepar

01289613808

Réf. Fournisseur

A5308

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

18872 lm

puissance du système:

133 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1551 mm

efficacité lumineuse:

135 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

verre transparent

finition du paralume:

ultra brillant

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

65...65 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

95

largeur:

430 mm

hauteur/profondeur:

159 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non

Kit LED Beta 430 - L1551- 2X65W AMPIO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.