3FFilippi - Kit LED i3F 75,A3F 90-92 L1265 2x18W +PC - A5057

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Kit LED i3F 75,A3F 90-92 L1265 2x18W +PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5952 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • efficacité lumineuse - 131 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466126906

Réf. Sonepar

01289612690

Réf. Fournisseur

A5057

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

5952 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

efficacité lumineuse:

131 lm/W

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

75

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

longueur:

1265 mm

Kit LED i3F 75,A3F 90-92 L1265 2x18W +PC

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.