3FFilippi - KIT LED i3F 75, A3F 90-L1565 - 2x30W+PC - A5026


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 8790 lm 
- puissance du système - 70 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- longueur - 1565 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8015466126883
Réf. Sonepar
01289612688
Réf. Fournisseur
A5026
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
8790 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1565 mm
efficacité lumineuse:
121 lm/W
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
75
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
135 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


