3FFilippi - Kit LED i3F 75,A3F 90 - L1565 - L 2x40W CONC + PC - A5217


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 11889 lm
puissance du système - 84 W
émission de lumière - direct
classe de protection - I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 850 °C - 30 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466138077
Réf. Sonepar
01289613807
Réf. Fournisseur
A5217
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
11889 lm
puissance du système:
84 W
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
135 mm
longueur:
1565 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.