3FFilippi - Kit LED I3F 76, A3F 91, A3F 93 - L1565-2X22W - A5118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6938 lm
puissance du système - 49 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
efficacité lumineuse - 141 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466144443
Réf. Sonepar
01289614444
Réf. Fournisseur
A5118
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
6938 lm
puissance du système:
49 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
efficacité lumineuse:
141 lm/W
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
76
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
49...49 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
135 mm
longueur:
1565 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.