3FFilippi - Kit LED I3F 76, A3F 91, A3F 93-L1565-2X22W CONC - A5104

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Kit LED I3F 76, A3F 91, A3F 93-L1565-2X22W CONC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7525 lm

  • puissance du système - 49 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • longueur - 1565 mm

  • efficacité lumineuse - 160 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466144436

Réf. Sonepar

01289614443

Réf. Fournisseur

A5104

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

7525 lm

puissance du système:

49 W

température de couleur:

4000...4000 K

longueur:

1565 mm

efficacité lumineuse:

160 lm/W

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

76

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

avec panier de protection pour lampe:

Non

Kit LED I3F 76, A3F 91, A3F 93-L1565-2X22W CONC

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.