3FFilippi - KIT LED i3F 76, A3F 91 - L1565-2x30W - A5117

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - KIT LED i3F 76, A3F 91 - L1565-2x30W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8718 lm

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1565 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466126975

Réf. Sonepar

01289612697

Réf. Fournisseur

A5117

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

8718 lm

puissance du système:

70 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1565 mm

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

76

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

91

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

KIT LED i3F 76, A3F 91 - L1565-2x30W

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.