3FFilippi - Kit LED I3F75,A3F 90,A3F 92-L1565-2X22W CONC+PC - A5013

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - Kit LED I3F75,A3F 90,A3F 92-L1565-2X22W CONC+PC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 7351 lm

  • puissance du système - 49 W

  • émission de lumière - direct

  • classe de protection - I

  • test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 850 °C - 30 s

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466144429

Réf. Sonepar

01289614442

Réf. Fournisseur

A5013

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

7351 lm

puissance du système:

49 W

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

235 mm

hauteur/profondeur:

135 mm

longueur:

1565 mm

Kit LED I3F75,A3F 90,A3F 92-L1565-2X22W CONC+PC

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.