3FFilippi - L 322x18W LED DALI LGS 296x1196 - 21603

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 322x18W LED DALI LGS 296x1196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4102 lm

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466128818

Réf. Sonepar

01289612881

Réf. Fournisseur

21603

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

4102 lm

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

largeur:

296 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

1196 mm

L 322x18W LED DALI LGS 296x1196

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.