3FFilippi - L 322x18W LED EP 2S 296x1196 - 28831


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4730 lm
puissance du système - 41 W
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466135854
Réf. Sonepar
01289613585
Réf. Fournisseur
28831
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
4730 lm
puissance du système:
41 W
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
41...41 W
largeur:
296 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
1196 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.