Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - L 322x18W LED SP 296x1196 - 21287

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 322x18W LED SP 296x1196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5272 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 1196 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466128658

Réf. Sonepar

01289612865

Réf. Fournisseur

21287

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5272 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

1196 mm

efficacité lumineuse:

131 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

18...18 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

296 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

L 322x18W LED SP 296x1196

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.