3FFilippi - L 323x10W-940 LED 2MG 596x596 - 22722

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3430 lm
puissance du système - 34 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 596 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466148243
Réf. Sonepar
01289614824
Réf. Fournisseur
22722
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3430 lm
puissance du système:
34 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
596 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
34...34 W
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


