3FFilippi - L 323x10W LED DALI 2S 596x596 - 28838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3997 lm
puissance du système - 34 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 596 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466125794
Réf. Sonepar
01289612579
Réf. Fournisseur
28838
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3997 lm
puissance du système:
34 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
596 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
3
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
finition du paralume:
ultra brillant
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


