3FFilippi - L 324x10W-940 LED DALI SP 596x596 - 22704


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4413 lm
puissance du système - 45 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466148151
Réf. Sonepar
01289614815
Réf. Fournisseur
22704
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
4413 lm
puissance du système:
45 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
596 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.