3FFilippi - L 324x10W-940 LED LGS 596x596 - 22709

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 324x10W-940 LED LGS 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3434 lm

  • puissance du système - 45 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466148182

Réf. Sonepar

01289614818

Réf. Fournisseur

22709

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

3434 lm

puissance du système:

45 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur:

596 mm

L 324x10W/940 LED LGS 596x596

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.