3FFilippi - L 324x10W LED DALI SP 596x596 - 21257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5007 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
longueur - 596 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466125701
Réf. Sonepar
01289612570
Réf. Fournisseur
21257
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
5007 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
longueur:
596 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur d’encastrement:
572 mm
largeur d'encastrement:
572 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


