Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - L 324x10W LED SP 596x596 - 21245

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 324x10W LED SP 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5516 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 596 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466125602

Réf. Sonepar

01289612560

Réf. Fournisseur

21245

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5516 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

596 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

45...45 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

L 324x10W LED SP 596x596

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.