3FFilippi - L 353x14W LED DALI SP 54V 596x596 - 260094


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6160 lm
puissance du système - 47 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
efficacité lumineuse - 131 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466130026
Réf. Sonepar
01289613002
Réf. Fournisseur
260094
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
6160 lm
puissance du système:
47 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
efficacité lumineuse:
131 lm/W
variation DALI:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
54...54 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...25 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
41...41 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
596
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
longueur:
596 mm
longueur d’encastrement:
580 mm
largeur d'encastrement:
580 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
80 mm
avec panier de protection pour lampe:
Non
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.