Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - L 353x14W LED SP 54V 596x596 - 260092

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 353x14W LED SP 54V 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6160 lm

  • puissance du système - 47 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • longueur - 596 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466123004

Réf. Sonepar

01289612300

Réf. Fournisseur

260092

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

6160 lm

puissance du système:

47 W

indice de protection (IP):

IP54

longueur:

596 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

tension nominale (Un):

54...54 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

47...47 W

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

longueur d’encastrement:

572 mm

largeur d'encastrement:

572 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

80 mm

L 353x14W LED SP 54V 596x596

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.