3FFilippi - L 362x12W LED OCW 296x1196 - 22782

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3407 lm
puissance du système - 27 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1196 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466151014
Réf. Sonepar
01289615101
Réf. Fournisseur
22782
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3407 lm
puissance du système:
27 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1196 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
27...27 W
largeur:
296 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


