3FFilippi - L 561x12W LED 2S 221x647 - 270931


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1231 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466126746
Réf. Sonepar
01289612674
Réf. Fournisseur
270931
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
1231 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique structuré
finition du paralume:
ultra brillant
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
221 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
647 mm
longueur d’encastrement:
613 mm
largeur d'encastrement:
173 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
95 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.