3FFilippi - L 562x30W LED 2S 221x1556 - 270941

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 562x30W LED 2S 221x1556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6943 lm

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466126791

Réf. Sonepar

01289612679

Réf. Fournisseur

270941

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

6943 lm

puissance du système:

70 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

finition du paralume:

ultra brillant

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

70...70 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

221 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

1556 mm

longueur d’encastrement:

1522 mm

largeur d'encastrement:

173 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

L 562x30W LED 2S 221x1556

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.