Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - L 600 35W-940 DALI EP VSS 596x596 - 22902

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 600 35W-940 DALI EP VSS 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 35 W

  • valeur de papillotement Pst LM - 600

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466163116

Réf. Sonepar

01289616311

Réf. Fournisseur

22902

Réf. Commerciale

3FFilippi

puissance du système:

35 W

valeur de papillotement Pst LM:

600

L 600 35W-940 DALI EP VSS 596x596