3FFilippi - L 600 35W-940 DALI LGS 599x599 - 22842

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 600 35W-940 DALI LGS 599x599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3973 lm

  • puissance du système - 39 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466162515

Réf. Sonepar

01289616251

Réf. Fournisseur

22842

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

3973 lm

puissance du système:

39 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

valeur de papillotement Pst LM:

600

largeur:

599 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

599 mm

L 600 35W-940 DALI LGS 599x599