3FFilippi - L 600 35W-940 DALI VS 599x599 - 22878


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3857 lm
puissance du système - 39 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 599 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466162874
Réf. Sonepar
01289616287
Réf. Fournisseur
22878
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3857 lm
puissance du système:
39 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
599 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
valeur de papillotement Pst LM:
600
largeur:
599 mm
hauteur/profondeur:
95 mm