Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - L 600 42W-840 DALI VS 599x599 - 22861

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 600 42W-840 DALI VS 599x599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5605 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 599 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466162706

Réf. Sonepar

01289616270

Réf. Fournisseur

22861

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

5605 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

599 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

valeur de papillotement Pst LM:

600

largeur:

599 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

L 600 42W-840 DALI VS 599x599