Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - L 600 63W-840 DALI EP LGS 599x599 - 22835

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 600 63W-840 DALI EP LGS 599x599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 63 W

  • facteur de puissance (cos phi) - 600

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466162447

Réf. Sonepar

01289616244

Réf. Fournisseur

22835

Réf. Commerciale

3FFilippi

puissance du système:

63 W

facteur de puissance (cos phi):

600

L 600 63W-840 DALI EP LGS 599x599