3FFilippi - L 650 35W-940 DALI LGS 596x596 - 21868

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 650 35W-940 DALI LGS 596x596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3774 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 596 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466164632

Réf. Sonepar

01289616463

Réf. Fournisseur

21868

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3774 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

596 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

650

largeur:

596 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

L 650 35W-940 DALI LGS 596x596