3FFilippi - L 650 35W-940 DALI VSS 596x596 - 21892


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3405 lm
puissance du système - 40 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 596 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466164878
Réf. Sonepar
01289616487
Réf. Fournisseur
21892
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3405 lm
puissance du système:
40 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
596 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
valeur de papillotement Pst LM:
650
largeur:
596 mm
hauteur/profondeur:
95 mm