3FFilippi - L 650 35W-940 DALI VSS 599x599 - 21895

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - L 650 35W-940 DALI VSS 599x599

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3405 lm

  • puissance du système - 40 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466164908

Réf. Sonepar

01289616490

Réf. Fournisseur

21895

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

3405 lm

puissance du système:

40 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

valeur de papillotement Pst LM:

650

largeur:

599 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

599 mm

L 650 35W-940 DALI VSS 599x599