3FFilippi - Lucequadro LED 2000 EP VS - 36576

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2247 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LUCEQUADRO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015466127231
Réf. Sonepar
01289612723
Réf. Fournisseur
36576
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
2247 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
235 mm
efficacité lumineuse:
117 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
21...21 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
235 mm
hauteur/profondeur:
116 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
116 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


